Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker FRANKY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072089232
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS03680GENA
EAN/GTIN:
     5420072089232
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker 750mm
5420072089232 Mit seinem eher vintage -Look ist der Franky Barhocker wirklich schick, komfortabel, authentisch und zeitlos. Die Holzbasis ist von einem Chromfußlauf umgeben, und der gepolsterte Sitz und der Rückwärts sind mit einem Velor -Stoff bedeckt. Franky wird einem strengen Dekor Wärme bringen, und seine Komponentenmaterialien werden sich mit allen Arten von Innenarchitekten einfügen. Versuchen Sie, mit den verschiedenen Farben im Bereich zu experimentieren, um Ihrer Küche eine persönlichere Note zu verleihen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 41
Farbe 1: Grün
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 10,34
Höhe in cm: 97
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 41
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 75,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 32,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5420072089232, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker FRANKY, BS03680GENA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.