Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stehtisch TIKAFE 60x60x105 cm,Holz , Wenge, 18 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072087559
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BT00400WEWH
EAN/GTIN:
     5420072087559
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
5420072087559 Der Tikafe High Tisch wird Tag für Tag Teil Ihres Alltags sein. Von Ihrem ersten Kaffee des Morgens bis zum Teilen eines Aperitif mit Freunden abends und nicht zu vergessen die Mittagspause mit Arbeitskollegen, wird Tikafe immer zu Ihrem Dienst stehen. Das Holz -Tisch -Oberteil befindet sich auf einer Metallstruktur mit zwei Fußstützen. Dieser harte und praktische Hochtisch ist ideal für die Bar und den Restauranthandel geeignet.

Breite in cm: 60
Farbe 1: Wenge
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 18
Höhe in cm: 105
Länge in cm: 60
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Matt White Malt Metall
Montage notwendig: ja
Tischplatte Material 1: Agglomerholz mit Harz mit Melaminfarbe Wenge
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, kokoon design stehtisch, bartisch, 5420072087559, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stehtisch TIKAFE 60x60x105 cm, Holz, Wenge, 18 kg, BT00400WEWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 317,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 382,57*
€ 455,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 377,46*
€ 449,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 370,84*
€ 441,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,32*
€ 431,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,59*
€ 377,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.