Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker MIRANDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072086415
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS03390BR
EAN/GTIN:
     5420072086415
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5420072086415 Jeder mag den Miranda Bar Stool. Der Sitz und die Sitzerrücken sind mit Nachahmungsleder für einen Vintage -Look bedeckt, und die Stahlbasis rundet die Dinge mit einem Hauch von industriellem Stil ab. Dieser Barhocker ist sowohl stabil als auch sehr komfortabel. Miranda ist nicht nur praktisch, sondern auch eine Küche im amerikanischen Stil oder die Bar Ihres Restaurants. Beenden Sie Ihr Design mit einigen Filament -Lampen, um ein atemberaubendes Ergebnis zu erzielen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 50
Farbe 1: Braun
Gewicht KG: 12,5
Höhe in cm: 107
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 44
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 42,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 3 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 75,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 2 cm
Sitztiefe: 38,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072086415, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker MIRANDA, BS03390BR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.