Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stehtisch DEBOO 60x60x110 cm,Holz , Weiß, 17,33 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072083254
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BT00320WHNA
EAN/GTIN:
     5420072083254
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Bartisch
5420072083254 DeBoo ist nicht nur ein hoher Bartisch, sondern ein großartiges Innenarchitekturfilm: praktisch und gut aussehend. Es funktioniert am besten in einer schmalen Küche, hinter einem Fenster oder in einem Mehrzweckraum, begleitet von mehreren Barhocker. Es hat eine runde, abgeschrägte MDF -Tischplatte mit einem einfachen Holzständer und einem attraktiven Fußstützen. Großartig zu Hause, um Ihren ersten Kaffee des Tages zu genießen, oder bei der Arbeit, um beim Mittagessen Kollegen einzuholen oder am Ende des Tages die Leute vorbeizukommen.

Basismaterial: Hot Wood ™ Natural
Breite in cm: 60
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 17,33
Höhe in cm: 110
Länge in cm: 60
Material 1: Holz
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Materialstruktur: Hot Wood ™ Natural
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 60,0 cm
Tischplatte Material 1: MDF Thermolaque Weiß
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, barhocker holz, bartisch, 5420072083254, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stehtisch DEBOO 60x60x110 cm, Holz, Weiß, 17, 33 kg, BT00320WHNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,26*
€ 281,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.