Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker CARO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072080772
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS03040BLBL
EAN/GTIN:
     5420072080772
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker kunstleder
5420072080772 Wenn Sie es lieben, Freunde zu haben, werden Sie den Caro Bar Stool lieben! Es ist richtig im Trend, schlank und schlank und ... leicht stapelbar! Mit einer thermo lackierten Metallstruktur und einer Fußstütze hat es eine moderne industrielle Attraktivität und einen sanft gepolsterten Sitz mit starkem, qualitativ hochwertigem synthetischem Material, ist Caro ein großes Gut für spontane Abende mit Freunden. Leicht, es kann eingerichtet werden, wo Sie sich an Ihrer Bar oder Ihrem Hochtisch wünschen. Immer wenn ein neuer Gast ankommt.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 41
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 7,5
Höhe in cm: 87
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 43
Material 1: Kunstleder
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 43,0 cm
Rück-Höhe: 14,0 cm
Sitzbreite: 37,5 cm
Sitzhöhe: 75,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Feste Polsterung +- 2 cm.
Sitztiefe: 38,0 cm
Stapelbar: ja
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker 750mm, 5420072080772, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker CARO, BS03040BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.