Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Tischlampe LUCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072079158
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     TL00350GR
EAN/GTIN:
     5420072079158
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
5420072079158 Der Luche -Lampenstand ist Teil einer starken Bewegung zurück zu Filamentbirnen. Luche ist ein kleines dekoratives Objekt, das große Komplimente zeichnet. Es ist hypermodern, raffiniert und einladend. Legen Sie es auf einen Nachttisch, neben einem Sofa oder auf ein Bücherregal und lassen Sie es leuchten.

Anzahl der Glühbirnen: 1
Basisdurchmesser: 8,0 cm
Basismaterial: Zement und natürlicher Quarzsand
Breite in cm: 8
Dimmbar: Nein
Farbe 1: Grau
Fassung: E27
Gewicht KG: 4
Höhe in cm: 10
Länge in cm: 8
Material 1: Metall
Montage notwendig: nein
Wattzahl der Glühbirne: Glühend: 60W max - CFL : 15W max
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, 5420072079158, Kokoon Design, Kokoon® Tischlampe LUCHE, TL00350GR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.