Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl MANITOBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072072111
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH02770BRNA
EAN/GTIN:
     5420072072111
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072072111 Der Manitoba -Stuhl kann sich nicht mit Modeerscheinungen und Trends belästigen, Es ist zeitlos und zeitlos. Sein Nachahmungs -Ledersitz ist so weich wie alles und der hochrangige Rückblick garantiert eine gute Lumbalunterstützung. Die Basis besteht aus vier Holzbeinen, die miteinander verbunden sind und unter dem Sitz überqueren und echte Stabilität bieten. Manitoba wird mehr als einen Hinweis auf Eleganz und Geselligkeit in rustikale, moderne, städtische oder industrielle Innenräume bringen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 10,78
Höhe in cm: 82
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Kunstleder
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 50,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, stapelstuhl, stapelstuhl braun, 5420072072111, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl MANITOBA, CH02770BRNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.