Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker JANIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072071916
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS02880BRBL
EAN/GTIN:
     5420072071916
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker kunstleder
5420072071916 Hier ist es, Problem gelöst! Kein Kompromiss zwischen Komfort und Klasse für den Janie -Barhocker. Es besteht aus einem breiten und eleganten Sitz im Imitation-Leather mit weicher Polsterung, einem Sitz hinten und einer starken, klassischen Basis. Janie ist ein hoher Hocker, der ordentlich zu einladenden und modernen Innenräumen passt.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 12,76
Höhe in cm: 112
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Kunstleder
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 90kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 43,0 cm
Rück-Höhe: 42,0 cm
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 75,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 38,5 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker 750mm, 5420072071916, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker JANIE, BS02880BRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,36*
€ 311,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.