Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker APRIL 48x56x112 cm,Plastik / Polymer, Schwarz, 12,27 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072071831
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS02840BLBL
EAN/GTIN:
     5420072071831
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker 750mm
5420072071831 In diesem hohen Stuhl trifft der Komfort Einfachheit. Mit seinem zurückhaltenden Holzbasis und dem großen Polypropylensitz (einem sehr hartlebigen Plastikmaterial), das leicht mit weicher Polsterung und einem hohen Rücken gepolstert ist, bringt der April-Stuhl einen Hauch frischer nordischer Luft und eine skandinavische Ästhetik in Ihrem Innenraum. Seien Sie mutig mit den verschiedenen Modellen im Bereich für ein ganz persönliches Design.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 12,27
Höhe in cm: 112
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 90kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 42,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 75,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 38,5 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5420072071831, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker APRIL 48x56x112 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 12, 27 kg, BS02840BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.