Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker SUPRO MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072070513
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS02810BLBL
EAN/GTIN:
     5420072070513
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker kunstleder
5420072070513 Der Supro-Mini-Hocker mit mittlerer Höhe sieht so gut aus, dass er sich mit Designermöbeln behaupten kann. Sein bequem gepolsterter Sitz mit Sitzrücken ist aus einem Stück Polypropylen (einem sehr starken Kunststoff) geformt. Die Basis hingegen besteht aus vier Holzbeinen, die von einer Chromfußstütze umgeben sind. Elegantes, schicker Supro Mini arbeitet mit jeder Art von Innenarchitektur zusammen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 42
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 7,6
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 42
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 64,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 32,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5420072070513, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker SUPRO MINI, BS02810BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.