Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl FLOPPY 46x50x84 cm,Textil, Hellgrau,9,96 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072065731
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH02570LGWH
EAN/GTIN:
     5420072065731
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072065731 Für Menschen, die das gute Leben mögen und die ihren Komfort ernst nehmen, ist hier Floppy. Floppy ist Stuhl für skandinavische Stil-, moderne und trendige Speisesäle, Küchen oder sogar einen Wartezimmer oder ein Besprechungsraum. Sein Sitz, der von einem wirklich hartlebigen Stoff bedeckt ist, und der stilvoll gestaltete Thermo lackierte Metallbasis verleiht Floppy seine einzigartige Eleganz. Sie werden es lieben, wie seine Kurven und Winkel bewundernde Looks von eins und allem zeichnen!

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 50
Farbe 1: Hellgrau
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 9,96
Höhe in cm: 84
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 46
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 39,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 44,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 39,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl lichtgrau, stapelstuhl, garten stapelsessel grau, 5420072065731, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl FLOPPY 46x50x84 cm, Textil, Hellgrau, 9, 96 kg, CH02570LGWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.