Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker KOLOR MINI 49x56x104 cm,Textil, VERSCHIEDENE, 11,99 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072065595
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS02550DINA
EAN/GTIN:
     5420072065595
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5420072065595 Kolor Mini tickt alle Kästchen: Es ist ein wirklich bequemer, sehr origineller und robuster Barhocker. Der starken Stoff, der den Sitz bedeckt, ist gut gepolstert und eine sehr bequeme Sitzbecher bietet eine hervorragende Lendenwirbelsäule. Auf vier Beinen im Naturholz steht auch eine Fußstütze. Kolor Minis lustiger, schrulliger Look ist sofort ansprechend: Zeit, ein wenig zu zeigen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: VERSCHIEDENE
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 11,99
Höhe in cm: 104
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 49
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 90kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 48,0 cm
Sitzhöhe: 65,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 4 cm Polsterung.
Sitztiefe: 39,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072065595, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker KOLOR MINI 49x56x104 cm, Textil, VERSCHIEDENE, 11, 99 kg, BS02550DINA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,31*
€ 288,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.