Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl CLAUDI 54x50x85 cm,Plastik / Polymer, Weiß,12,05 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072064536
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH02420WHBL
EAN/GTIN:
     5420072064536
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072064536 Funktionalität ist das Schlagwort mit dem Claudi -Stuhl, der den Test von Zeit und Leben in den geschäftigsten Küchen bestehen soll. Sein Sitz und der Sitz in einem sehr starken Kunststoff haben einen attraktiven minimalistischen Look und eine Metallschlittenbasis. Darüber hinaus ist Claudi leicht gestapelt und sorgt für einen schnellen und effizienten Speicher.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 50
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 12,05
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 54
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 38,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Sitzbreite: 43,0 cm
Sitzhöhe: 47,0 cm
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: ja
Verwendung im Außenbereich: ja
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl weiß, stapelstuhl, garten stapelsessel weiss, 5420072064536, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl CLAUDI 54x50x85 cm, Plastik / Polymer, Weiß, 12, 05 kg, CH02420WHBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.