Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl CAPRI 44,5x52,5x81 cm,Textil, Dunkelgrau,11,13 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072063256
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH02320DGNA
EAN/GTIN:
     5420072063256
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072063256 Ein Moment der Ruhe in einem anstrengenden Tag. Mit einem ausreichend mit großzügig gepolsterten, hartlebigen Stoff bedeckten Sitz und einer Basis aus bemaltem Holz ist der Capri-Stuhl komfortabel, elegant, zurückhaltend und praktisch. Es passt perfekt in moderne, klassische, einladende Innenräume, wo immer es benötigt wird. Capri würde auch leicht unter Ihren Esstisch passen, um den Raum im Handumdrehen zu befreien.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 52,5
Farbe 1: Dunkelgrau
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 11,13
Höhe in cm: 81
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 44,5
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung +- 3 cm.
Sitzbreite: 44,5 cm
Sitzhöhe: 47,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 3 cm.
Sitztiefe: 39,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl dunkelgrau, stapelstuhl, garten stapelsessel grau, 5420072063256, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl CAPRI 44, 5x52, 5x81 cm, Textil, Dunkelgrau, 11, 13 kg, CH02320DGNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,438*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,418*
€ 350,357
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,168*
€ 344,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,768*
€ 330,544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,708*
€ 326,903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,438*
€ 286,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.