Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl MONARK 44,5x52,5x81 cm,Plastik / Polymer, Weiß,10,78 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072063171
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH02280WHNA
EAN/GTIN:
     5420072063171
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072063171 Sowohl Retro als auch zeitgenössisches Stil, der Monark -Stuhl wird die Königin Ihrer Küche sein. Sein Sitz ist aus einem einzigen Stück Polypropylen mit einem intelligenten Wabenmotiv geformt. Seine Holzbeine, die im Design untertrieben sind, krümmen sich unter dem Sitz und verleihen ihm einen klassischen Look. Monark macht eine Aussage, ohne große Aufhebens zu machen, und wird jedes Dekor aufschlagen. Versuchen Sie, die verschiedenen Farben im Bereich zu mischen, um eine noch originellere Note zu mischen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 52,5
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 10,78
Höhe in cm: 81
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 44,5
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Sitzbreite: 44,5 cm
Sitzhöhe: 47,0 cm
Sitztiefe: 39,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl kunststoff weiß, stapelstuhl kunststoff, stapelstuhl, 5420072063171, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl MONARK 44, 5x52, 5x81 cm, Plastik / Polymer, Weiß, 10, 78 kg, CH02280WHNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.