Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker DETROIT 46x46x112 cm,Plastik / Polymer, Weiß, 12,43 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072062891
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS02480WH
EAN/GTIN:
     5420072062891
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5420072062891 Warum zwischen Stil und Komfort wählen, wenn Sie den Detroit Barhocker haben? Es besteht aus einem Sitz und einem Sitz hinten aus einem einzigen Stück Polypropylen und einer Originalbasis, die Metall und Naturholz kombiniert. Detroit hat auch ein attraktives Wabenmotiv und eine Fußstütze. Es bringt einen Hauch frischer Luft in die Küchen im modernen oder skandinavischen Stil. Und Sie können versuchen, verschiedene Farben zu mischen, die im Bereich erhältlich sind, um einen personalisierten Look zu erhalten. Du wirst es lieben!

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 46
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 12,43
Höhe in cm: 112
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 46
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 36,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 76,0 cm
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072062891, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker DETROIT 46x46x112 cm, Plastik / Polymer, Weiß, 12, 43 kg, BS02480WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.