Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker VANCOUVER 50,5x53x95 cm,Textil, Dunkelgrau, 12,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072062730
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS02400DGWH
EAN/GTIN:
     5420072062730
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5420072062730 Der Vancouver Barhocker kombiniert den industriellen Stil mit alltäglichem Komfort. Es verfügt über einen Sitz mit einem niedrigen Sitz zurück, sowohl gepolstert als auch mit einem hart laufenden Stoff bedeckten Stoff und einer leichten, metallischen Basis im Schlittenstil. Es ist ideal für moderne, reduzierte Innenräume, die die Verwendung von Grundmaterialien hervorheben und dem Frühstück am frühen Morgen etwas Weichheit und Komfort verleihen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 53
Farbe 1: Dunkelgrau
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 12,7
Höhe in cm: 95
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 50,5
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 38,0 cm
Rück-Höhe: 18,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 45,0 cm
Sitzhöhe: 76,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 36,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072062730, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker VANCOUVER 50, 5x53x95 cm, Textil, Dunkelgrau, 12, 7 kg, BS02400DGWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,18*
€ 285,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.