Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker TRAPU MINI 46x47x86,5 cm,Textil, Dunkelgrau, 12,21 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072062655
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS02360DGNA
EAN/GTIN:
     5420072062655
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5420072062655 Der mittelgroße Trapu Mini-Barhocker ist praktisch, stark und elegant. Der großzügig gepolsterte Sitz ist mit hartem Stoff bedeckt und die schlanke Holzbasis enthält eine Fußstütze für maximale Komfort und Stabilität. Trapu Mini gleitet leicht unter Ihre Frühstücksbarentheke und verleiht Ihrer Küche den Hauch von Moderne und Lebend.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 47
Farbe 1: Dunkelgrau
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 12,21
Höhe in cm: 86,5
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 46
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 38,0 cm
Rück-Höhe: 18,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 45,0 cm
Sitzhöhe: 72,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 36,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072062655, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker TRAPU MINI 46x47x86, 5 cm, Textil, Dunkelgrau, 12, 21 kg, BS02360DGNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,44*
€ 389,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,13*
€ 369,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.