Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl GINTO 46x47x80 cm,Plastik / Polymer, Schwarz,9,35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072059341
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH02120BL
EAN/GTIN:
     5420072059341
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072059341 Der Ginto -Stuhl wird eine explosive Mischung aus verschiedenen Materialien, Winkeln und Linien, die Zungen wedeln! Sie werden beeindruckt von seinem in einem Stück geformten Polypropylensitz mit einem hohen Rücken- und geometrischen Muster, das in 3D gedruckt ist, und auch seine raffinierte Basis, die den industriellen Stil von Metall und Naturholz kombiniert. Dreht sich dein Kopf? Setzen Sie sich und nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die verschiedenen Farben der Ginto -Serie zu entdecken.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 47
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 9,35
Höhe in cm: 80
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 46
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 36,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 47,0 cm
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, stapelstuhl, garten stapelsessel schwarz, 5420072059341, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl GINTO 46x47x80 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 9, 35 kg, CH02120BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.