Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl RULLE 47x49x80 cm,Plastik / Polymer, Weiß,10,56 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072055688
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH01700WHCH
EAN/GTIN:
     5420072055688
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072055688 Auf geht's! Rulle definiert das Konzept der Belostuhl. Es besteht aus einem Sitz mit einem hohen Rücken, der aus einem Stück Polypropylen (einem ultra-harten Kunststoff) geformt ist und geometrische Muster in 3D zu einem großartigen Effekt sowie eine verchromte Metallbasis mit einem fast futuristischen Design gedruckt sind. Das Ganze ist auf vier Walzen montiert, sodass Sie sich beim Sitzen bewegen können. Achten Sie auf eifersüchtige Kollegen!

360 Grad Drehung: Ja
Breite in cm: 49
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: CHROM
Gewicht KG: 10,56
Höhe in cm: 80
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 47
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 36,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 44,5 cm
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, gartenstuhl kunststoff weiß, stapelstuhl, stapelstuhl weiß, 5420072055688, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl RULLE 47x49x80 cm, Plastik / Polymer, Weiß, 10, 56 kg, CH01700WHCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 193,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,50*
€ 283,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,46*
€ 282,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,40*
€ 270,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,36*
€ 265,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,83*
€ 230,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.