Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker ESCAL 44,5x44,5x95,5 cm,Plastik / Polymer, Weiß, 7,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072046068
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS01430WH
EAN/GTIN:
     5420072046068
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5420072046068 In einem industriellen und entschlossen untertriebenen Stil verfügt dieser Barstool über einen komfortablen und sanft gepolsterten Imitations-Leder-Sitz, einen in Polypropylen geformten Sitz im Rahmen Metall. Der Escalhocker verleiht Ihren informellen Barmahlzeiten und Ihren nächtlichen Gesprächen einen Hauch von Klasse!

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 44,5
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 7,2
Höhe in cm: 95,5
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 44,5
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 75,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 32,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072046068, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker ESCAL 44, 5x44, 5x95, 5 cm, Plastik / Polymer, Weiß, 7, 2 kg, BS01430WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.