Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl FABRIK 45x55x83 cm,Plastik / Polymer, Schwarz,7,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072045962
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH01620BL
EAN/GTIN:
     5420072045962
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072045962 Fein und elegant sind Begriffe, die die abgespeckten geometrischen Linien von thermo-lazialen Metall definieren, auf denen sich die Polypropylenschale (ein leichter und hartlösender Kunststoff) des Fabrik-Stuhls sitzt. Der Sitz ist sanft gepolstert, um mehr Komfort zu erhalten, und ist mit Nachahmungsleder bedeckt. Der industrielle Stil passt perfekt zu der unbestrittenen Modernität des Stuhls, was zu einem atemberaubenden Effekt in Ihrem Zuhause führt.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 55
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 7,5
Höhe in cm: 83
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 45
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 38,5 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, stapelstuhl, garten stapelsessel schwarz, 5420072045962, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl FABRIK 45x55x83 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 7, 5 kg, CH01620BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,568*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,098*
€ 173,857
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,318*
€ 170,548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,498*
€ 163,623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,288*
€ 158,613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,568*
€ 137,526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.