Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker RENY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072039626
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS01330WH
EAN/GTIN:
     5420072039626
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5420072039626 Der Reny -Stuhl bietet einen ungewöhnlichen Look und macht es zur idealen Ergänzung zu einer modernen Küche oder einem Barbereich. Der umhüllende Polypropylensitz befindet sich auf einem Designer, praktischen, leichten, verchromten Metallbasis. Es ist leicht zu reinigen und ist der ultimative alltägliche Komfort. Es kann Gewichte von bis zu 120 kg unterstützen, was es zum idealen Stuhl für den professionellen Gebrauch macht.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 51
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 9,5
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 47
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 42,5 cm
Rück-Höhe: 22,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 64,0 cm
Sitztiefe: 36,0 cm
Stapelbar: ja
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072039626, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker RENY, BS01330WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.