Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl TYLIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072039466
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH01390WHWH
EAN/GTIN:
     5420072039466
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072039466 Mit seiner Kombination aus plastischen und festen Eichenmaterialien hat der Tylik -Stuhl ein wirklich atemberaubendes Aussehen. Die Polypropylenhülle bietet eine ideale Rückenstütze, während der großzügig gepolsterte, hochwertige Nachahmungs-Ledersitz der ultimative Komfort ist. Dieses warme, moderne Stück ist ein Stuhl von der höchsten Qualität, die Sie für viele Jahre genießen werden.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 9
Höhe in cm: 83
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 48,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, stapelstuhl, stapelstuhl weiß, 5420072039466, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl TYLIK, CH01390WHWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.