Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design Stehlampe TRIVET 55x55x159 cm,Plastik / Polymer, Grau,7,6 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072035345
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     FL00360GRWH
EAN/GTIN:
     5420072035345
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
5420072035345 Das ultimative minimalistische, skandinavisch inspirierte Design. Die Trivet -Lampe ist die perfekte Ergänzung zu jedem Wohnzimmer, eines Esszimmers oder eines beliebigen Büros, die Ihrem Innenraum einen Designer -Touch verleiht und Ihren Raum in warmem Licht badet. Es ist extrem einfach zu bedienen, mit einem Fuß-aktivierten Bodenschalter, was bedeutet, dass Sie sich nicht nach unten beugen müssen, um ihn ein- und auszuschalten.

Anzahl der Glühbirnen: 1
Basismaterial: Weiß gestrichenes Metall
Breite in cm: 55
Dimmbar: Nein
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Weiß
Fassung: E27
Gewicht KG: 7,6
Höhe in cm: 159
Lampenschrimmaterial 1: Graues Polyester (synthetisches Gewebe)
Länge in cm: 55
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weiß gestrichenes Metall
Montage notwendig: ja
Wattzahl der Glühbirne: Glühend: 60W max - CFL : 15W max
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, 5420072035345, Kokoon Design, Kokoon® Design Stehlampe TRIVET 55x55x159 cm, Plastik / Polymer, Grau, 7, 6 kg, FL00360GRWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,655*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 203,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,355*
€ 302,682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,805*
€ 298,458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,405*
€ 280,132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,265*
€ 274,015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,655*
€ 242,349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.