Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl TOLIK 48x56x83 cm,Plastik / Polymer, Grau,7,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072035222
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH01270GRGR
EAN/GTIN:
     5420072035222
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072035222 Das traditionelle Design des Tolik -Stuhls wurde erneut besucht, um ihm einen skandinavischen Look zu verleihen. Es verfügt über vier Buchenholzbeine, die einen Plastikschalensitz (Polypropylen mit hoher Dichte) unterstützen. Die Kombination von Materialien und sauberen Linien liefert ein perfektes Ergebnis. Es bietet auch den ultimativen Komfort, wobei die Rückenlehne ideale Rückenstütze bietet, während der großzügig gepolsterte Sitz mit hochwertigem Nachahmungsleder bedeckt ist. Tolik ist ein hart umsetztes und dennoch leichtes Objekt, das extrem einfach zu reinigen ist. Sobald Sie in Ihrer Küche oder am Esstisch installiert sind, möchten Sie es so weit wie möglich verwenden.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Grau
Gewicht KG: 7,5
Höhe in cm: 83
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 48,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 38,5 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder grau, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, 5420072035222, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl TOLIK 48x56x83 cm, Plastik / Polymer, Grau, 7, 5 kg, CH01270GRGR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.