Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl TYLIK 48x56x83 cm,Plastik / Polymer, Grau,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072034041
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH01260GRGR
EAN/GTIN:
     5420072034041
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072034041 Mit seiner Kombination aus plastischen und festen Eichenmaterialien hat der Tylik -Stuhl ein wirklich atemberaubendes Aussehen. Die Polypropylenhülle bietet eine ideale Rückenstütze, während der großzügig gepolsterte, hochwertige Nachahmungs-Ledersitz der ultimative Komfort ist. Dieses warme, moderne Stück ist ein Stuhl von der höchsten Qualität, die Sie für viele Jahre genießen werden.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Grau
Gewicht KG: 9
Höhe in cm: 83
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 48,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 38,5 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder grau, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, 5420072034041, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl TYLIK 48x56x83 cm, Plastik / Polymer, Grau, 9 kg, CH01260GRGR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.