Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker KARU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072032085
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS00990BL
EAN/GTIN:
     5420072032085
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker höhenverstellbar kunstled...
5420072032085 Ein modernes, elegantes und ultra-komfortables Stück! Karu ist ein stark raffinierter Stuhl, der maximalen Komfort bietet. Der hochwertige Nachahmungs-Leder-umhüllende Sitz verfügt über großzügige Polsterung und eine hohe Rückenlehne. Die Matt gebürstete Metallbasis verfügt auch über eine breite, aber ebenso diskrete Fußstütze.

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 45,0 cm
Breite in cm: 52
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 22,8
Höhe in cm: 111
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 45
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 36,0 cm
Rück-Höhe: 28,0 cm
Rückenpolsterung: Ja. Polsterung von +- 3cm.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 55 - 80 cm (einstellbar)
Sitzpolsterung: Ja. Weiches Kissen von +- 4 cm Dicke.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker höhenverstellbar, 5420072032085, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker KARU, BS00990BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,06*
€ 641,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,20*
€ 636,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,90*
€ 624,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,44*
€ 601,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,73*
€ 545,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.