Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk TASTIERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072020495
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT00140BL
EAN/GTIN:
     5420072020495
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5420072020495 Eine Metall- und Glaswelt der stromlinienförmigen Reinheit. Tastiera ist ein minimalistischer Schreibtisch für Puristen.

Breite in cm: 120
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 25,3
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 60
Material 1: Glas
Materialstruktur: Graues Thermolaquetall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 60,0 cm
Tisch Länge: 120,0 cm
Tischplatte Material 1: Schwarzer Farbton Dip (8 mm)
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch 60 cm breite, büroschreibtisch glas, bürotisch, 5420072020495, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk TASTIERA, OT00140BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,602*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,182*
€ 251,307
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,482*
€ 243,334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,912*
€ 233,135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,042*
€ 232,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,602*
€ 200,636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.