Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Stehlampe BUSH 35x125x200 cm,Metall, Schwarz,20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072009070
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     FL00200BL
EAN/GTIN:
     5420072009070
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
5420072009070 Die "Bush" -Designer -Standardlampe verfügt über fünf orientierbare Farbtöne, die auf den gewünschten Zweigen positioniert werden sollen. Das zeitgemäße und charismatische Licht wird in alle Stile passen!

Anzahl der Glühbirnen: 5
Basisdurchmesser: 35,0 cm
Basismaterial: Schwarz gestrichenes Metall
Breite in cm: 125
Dimmbar: Nein
Farbe 1: Schwarz
Fassung: E14
Gewicht KG: 20
Höhe in cm: 200
Lampenschrimmaterial 1: Schwarz gestrichenes Metall
Länge in cm: 35
Material 1: Metall
Materialstruktur: Schwarz gestrichenes Metall
Montage notwendig: ja
Wattzahl der Glühbirne: 25 Watt max.
Weitere Suchbegriffe: standlampe, 5420072009070, Kokoon Design, Kokoon® Stehlampe BUSH 35x125x200 cm, Metall, Schwarz, 20 kg, FL00200BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,251*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,161*
€ 288,172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,721*
€ 284,078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,201*
€ 262,039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,481*
€ 258,802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,251*
€ 229,969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.