Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl VICTORIA 48x54x85 cm,Kunstleder, Schwarz,10,5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072004945
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH00220BLWH
EAN/GTIN:
     5420072004945
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072004945 Der 'Victoria' Designer Chair ist ein zeitloses Design im Tulp -Stil und ist komfortabel und robust. Der gepolsterte Sitz in hochwertigem Kunstleder ruht auf einer Schale, die zur Form des Körpers formt. Einstellbar in der Höhe, es schwenkt auch um 360 ?

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 45,0 cm
Breite in cm: 54
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 10,5
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 48
Material 1: Kunstleder
Material 2: Plastil_et_polym
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 44 - 56 cm (einstellbar)
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 38,5 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz kunstleder, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, 5420072004945, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl VICTORIA 48x54x85 cm, Kunstleder, Schwarz, 10, 5 kg, CH00220BLWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 159,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,31*
€ 235,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,17*
€ 232,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,52*
€ 221,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,80*
€ 217,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,15*
€ 189,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.