Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker METO 41x45x87 cm,Kunstleder, Schwarz, 7,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072003719
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS00110BL
EAN/GTIN:
     5420072003719
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5420072003719 Die diskreten Linien des 'Meto' -Designer -Stuhls werden sich in alle Innenräume einfügen. Der Sitz in hartem Kunstleder ruht auf einer stapelbaren Edelstahlstruktur. Es ist besonders für Profis geeignet.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 45
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 7,5
Höhe in cm: 87
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 41
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: nein
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 13,0 cm
Sitzbreite: 38,0 cm
Sitzhöhe: 74,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Feste Polsterung von +- 2 cm.
Sitztiefe: 38,0 cm
Stapelbar: ja
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072003719, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker METO 41x45x87 cm, Kunstleder, Schwarz, 7, 5 kg, BS00110BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.