Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker SOHO 45x48x120 cm,Kunstleder, Schwarz, 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072003610
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS00010BL
EAN/GTIN:
     5420072003610
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker höhenverstellbar kunstled...
5420072003610 So nüchtern es auch robust ist, der 'Soho' Barhocker bietet dank eines gepolsterten Kunstledersitzes, der hochheigend einstellbar ist, ein optimales Maß an Komfort. Ein sauberes Design zu einem Rockbodenpreis!

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 45,0 cm
Breite in cm: 48
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 10
Höhe in cm: 120
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 45
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 39,0 cm
Rückenpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 3 cm.
Sitzbreite: 40,0 cm
Sitzhöhe: 58 - 81 cm (einstellbar)
Sitzpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 3 cm.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker höhenverstellbar, 5420072003610, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker SOHO 45x48x120 cm, Kunstleder, Schwarz, 10 kg, BS00010BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.