Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Nagelhülse FNH 6/60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-541897
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541897
EAN/GTIN:
     4048962293289
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
541897 Die fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Damit lassen sich kostengünstig im Innen- und temporär im Außenbereich Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallprofile und Kanthölzer in Vollbaustoffen befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
60 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Ausführung:
ohne Schraube
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 541897, fischer Nagelhülse FNH 6/60, 4048962293289
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,7912*
€ 9,2412*
3 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 11,04*
€ 15,20*
Lager 6QTZH
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,00*
€ 16,48*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,14*
€ 18,07*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,19*
€ 23,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.