| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5411183097438 Herst.-Nr.: 5411183097438 EAN/GTIN: 5411183097438 |
| | |
|
| | |
| 5411183097438 Naturstein-Silikon Silirub® + S8800 - Naturstein-Silikon - Neutraler, elastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff - Sehr gut verarbeitbar - Farbecht und UV-beständig - Nach Aushärtung dauerelastisch - Zum Verfugen und Verbinden von Marmor und anderen porösen Natursteinen - Topdichtung bei Verglasungen auf Holzrahmen - Zum Verfugen von Marmorfassaden, Granit oder anderen Natursteinen - Zum Verfugen in Sanitärräumen, in denen Marmor verwendet wurde - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C - Hautbildung: ca. 5-10 Minuten - Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C - Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden (bei +23 °C und 50 % R.F.) Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich.,EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naturstein-Silikon Silirub®+ S8800, 28575843, 1649679, 28575819, Silikon-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 SILIRUB+ S8800 300ml transparent ..., Naturstein-Silikon Silirub® + S8800, Naturstein-Silikon, Neutraler, elastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff, Sehr gut verarbeitbar, Farbecht und UV-beständig, Nach Aushärtung dauerelastisch, Zum Verfugen und Verbinden von Marm..., Topdichtung bei Verglasungen auf Ho..., Zum Verfugen von Marmorfassaden, Granit oder anderen Natursteinen, Zum Verfugen in Sanitärräumen, in denen Marmor verwendet wurde, Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis ..., Hautbildung: ca. 5-10 Minuten, Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis..., Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 St... |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 5,81* | € 7,63* | | | | | 6 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 6,15* | € 7,99* | | | | Lager 6QTZH | | | | 15 | | € 6,99* | ab € 6,18* | € 8,03* | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | € 4,90* | ab € 6,37* | € 8,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,67* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,0206* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 120,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|