Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270607342, SILIRUB+ S8800 300ml transparent SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1612478
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     5411183097438
EAN/GTIN:
     5411183097438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4270607342
SILIRUB+
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270607342, Naturstein-Silikon Silirub®+ S8800 , Naturstein-Silikon , Neutraler, elastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff , Sehr gut verarbeitbar , Farbecht und UV-beständig , Nach Aushärtung dauerelastisch , Zum Verfugen und Verbinden von Marmor und anderen porösen Natursteinen , Topdichtung bei Verglasungen auf Holzrahmen , Zum Verfugen von Marmorfassaden, Granit oder anderen Natursteinen , Zum Verfugen in Sanitärräumen, in denen Marmor verwendet wurde , Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C, Hautbildung: ca. 7 Minuten , Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C , Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden (bei +20 °C und 65 % R.F.) Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich., Fabrikat: Soudal
Weitere Informationen:
Ausführung:
300-ml-Kartusche
Farbe:
farblos
Markenname:
Soudal
Herstellername:
Soudal N.V.
Herstellerartikelnummer:
120993
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
135
15
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,04*
2 Tage
1000
15
€ 6,99*
ab € 6,1885*
€ 8,0685*
1 Tag
135
30
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,10*
1 Tag
135
15
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,32*
1
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,02054* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 120,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.