| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5411183010451 Herst.-Nr.: 5411183010451 EAN/GTIN: 5411183010451 |
| | |
|
| | |
| 5411183010451 Neutralsilikon Silirub® Bau N - Neutralvernetzende, 1-komponentige Fugendichtmasse auf Silikonbasis - Profiqualität für den gesamten Innen-und Außenbereich - Nicht überstreichbar - Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium - Chemisch neutral, mit fungizider Einstellung - Nicht geeignet für Isolierglas, "Structural Glazing" und selbstreinigendes Glas - Für Verfugungen in der Fensteranschlussfuge, bei Industrieverglasung und im Metall-, Holz- und Kunststoffbau - Zur Fugenabdichtung in Kühlräumen und in der Klimatechnik - Hautbildung: nach ca. 5 min - Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/Tag Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich.,EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,3 l | Gebinde: | Kartusche | Farbe: | buff | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5411183010451, Soudal, Silikon, Dichtmasse, Neutralsilikon Silirub® Bau N, 28575843, 1649679, 28575819, Silikon-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 SILIRUB Bau N 300ml buff SOUDAL, Neutralvernetzende, 1-komponentige Fugendichtmasse auf Silikonbasis, Profiqualität für den gesamten Innen-und Außenbereich, Nicht überstreichbar, Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium, Chemisch neutral, mit fungizider Einstellung, Nicht geeignet für Isolierglas, "Structural Glazing" und selbstreinigendes Glas, Für Verfugungen in der Fensteranschlussfuge, bei Industrieverglasung und im Metall-, Holz- und Kunststoffbau, Zur Fugenabdichtung in Kühlräumen und in der Klimatechnik, Hautbildung: nach ca. 5 min, Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/Tag, Gefahrenhinweise:, EUH210: Sicherhei |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 4,93* | € 6,14* | | | | | 19 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,97* | € 6,19* | | | | | 22 Tage | | | 15 | | € 4,79* | ab € 5,01* | € 6,20* | | | | Lager 6QTZH | | | | 15 | | € 6,99* | ab € 5,00* | € 6,21* | | | | | | 10 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,92* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,01667* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 93,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|