| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612486 Herst.-Nr.: 5411183010451 EAN/GTIN: 5411183010451 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270607366, Silikon Silirub® Bau N, neutralvernetzend , Neutralvernetzende, 1-komponentige Fugendichtmasse aufSilikonbasis , Profiqualität für den gesamten Innen-und Außenbereich , Nicht überstreichbar , Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium , Chemisch neutral, mit fungizider Einstellung , Nicht geeignet für Isolierglas, Structural Glazing und selbstreinigendes Glas, Für Verfugungen in der Fensteranschlussfuge, bei Industrieverglasung und im Metall-, Holz- und Kunststoffbau , Zur Fugenabdichtung in Kühlräumen und in der Klimatechnik , Hautbildung: nach ca. 5 min , Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/Tag Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich., Fabrikat: Soudal Weitere Informationen: | | Ausführung: | 300-ml-Kartusche | Farbe: | buff | Markenname: | Soudal | Herstellername: | Soudal N.V. | Herstellerartikelnummer: | 105961 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silikon, SILIRUB |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 5,00* | € 6,19* | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 4,98* | € 6,21* | | | | | 23 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 4,96* | € 6,22* | | | | | 21 Tage | | | 15 | | € 4,79* | ab € 5,02* | € 6,25* | | | | | 28 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,93* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,01667* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 92,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|