Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl JONES 48x56x84 cm,Textil, Rosa,11,84 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028318706
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH04430PIBL
EAN/GTIN:
     5404028318706
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5404028318706 Gehen Sie mit dem Jones -Stuhl eine warme und gesellige Atmosphäre. Das Vintage-Aussehen seines velourbedeckten Sitzplatzes und seine starke und stabile natürliche Holzbasis sind die perfekte Kulisse für Ihre Esstischgespräche. Warum nicht die verschiedenen Farben im Bereich optimal nutzen und Ihr Innenarchitekten personalisieren, indem Sie verschiedene Farbtöne zusammenfügen?

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: Rosa
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 11,84
Höhe in cm: 84
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 100Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, stapelstuhl, designerstuhl leder, 5404028318706, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl JONES 48x56x84 cm, Textil, Rosa, 11, 84 kg, CH04430PIBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.