Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker ELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028313893
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS05290BL
EAN/GTIN:
     5404028313893
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5404028313893 Wählen Sie mit Ellen Langlebigkeit. Dieser bequeme Stangenhocker aus hyperresistenten Kunststoff (Polypropylen) und einer verarbeiteten Metallbasis steht den Test der Zeit. Seine weichen Formen und die einzigartige perforierte Hülle machen sie zu einem treuen Begleiter, der niemals aus der Mode gehen wird und in einem modernen Innenraum leicht zu koordinieren wird. Darüber hinaus kann Ellen sowohl draußen als auch im Inneren verwendet werden. Sie können es für lange Abende und einen wirklich trendigen Effekt in diesem Sommer mit einem Bar -Tisch auf Ihrer Terrasse kombinieren.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 48
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 8
Höhe in cm: 106
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 49
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 44,3 cm
Rück-Höhe: 31,0 cm
Sitzbreite: 44,3 cm
Sitzhöhe: 75,0 cm
Sitztiefe: 46,5 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: ja
Weitere Suchbegriffe: 5404028313893, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker ELLEN, BS05290BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.