Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl GODIS 49,5x59x83 cm,Textil, Dunkelgrau,8,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028310250
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH04170DG
EAN/GTIN:
     5404028310250
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5404028310250 Godis ist ein Speisesatzuhl im Schulstil, der für bessere Komfort und Ästhetik überarbeitet wird. Seine Metallstruktur pulverisierter Metall behält die traditionelle Form bei, aber seine geprägte Stoffbedeckung bringt seine einladende und gemütliche Seite hervor. Godis wird Ihrer modernen Küche einen Pizzazz verleihen. Es eignet sich auch gut, um mit einer Vielzahl von Stühlen, in Hausfreigaben oder in Studentenheimen gepaart zu werden. Godis ist die sichere Wahl eines Klassiker kombiniert mit der Kühnheit eines neuen Looks.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 59
Farbe 1: Dunkelgrau
Gewicht KG: 8,8
Höhe in cm: 83
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 49,5
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 41,0 cm
Rück-Höhe: 38,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung +- 3 cm
Sitzbreite: 42,0 cm
Sitzhöhe: 50,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 3 cm
Sitztiefe: 42,0 cm
Stapelbar: ja
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl dunkelgrau, stapelstuhl, garten stapelsessel grau, 5404028310250, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl GODIS 49, 5x59x83 cm, Textil, Dunkelgrau, 8, 8 kg, CH04170DG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.