Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker WATSON MINI 45x49x105 cm,Kunstleder, Braun, 9,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028307519
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS04990BRBL
EAN/GTIN:
     5404028307519
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker kunstleder
5404028307519 Charme und Komfort? Elementar mit dem Watson Mini. Die hohe Rückenlehne und das dicke mit Leder bedeckte Kissen sorgen für einen wunderbar weichen Sitz. Die Metallbasis, die eine Fußstütze enthält, ist schlank, fest und zurückhaltend. Der Watson Mini-Snackhocker mit mittlerer Höhe funktioniert hervorragend mit Retro-, zeitgenössischen, industriellen oder skandinavischen Hochtischen. Für mehr Harmonie wählen Sie Innenkunden mit Noten aus Metall, Leder und Naturholz. Ästhetischer Erfolg garantiert.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 49
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 9,5
Höhe in cm: 105
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 45
Material 1: Kunstleder
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 45,0 cm
Sitzhöhe: 65,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5404028307519, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker WATSON MINI 45x49x105 cm, Kunstleder, Braun, 9, 5 kg, BS04990BRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,59*
€ 226,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.