Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker CEDRIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028301715
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS04560BRBL
EAN/GTIN:
     5404028301715
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5404028301715 Schlagen Sie den Jackpot mit dem Cedric Bar Stool! Mit einem leicht gepolsterten Ledersitz, einer hohen Rückenlehne und einer Metallbasis mit einer Fußstütze ist dieser ein echter Gewinner. Es wird leicht in Innenräume im industriellen und Vintage -Stil passen, die Rohstoffe hervorheben. Um Ihre Küche weiter zu personalisieren, versuchen Sie, Cedric mit anderen Barhockern im gleichen Stil zu kombinieren, mit oder ohne Armlehnen, mit oder ohne Rückenlehne, mit unterschiedlichen Materialien usw., usw.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 55
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 9,9
Höhe in cm: 119
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 77,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5404028301715, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker CEDRIC, BS04560BRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.