Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker PAUL MINI 48x55x109 cm,Textil, Schwarz, 8,37 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028301555
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS04480BLBL
EAN/GTIN:
     5404028301555
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5404028301555 Der Paul Mini-Snackhocker mit mittlerer Höhe ist eine clevere Kombination aus einem hohen Rückenlehne aus hartlebigem Kunststoff, einem großzügigen gepolsterten Nachahmungsleder und einem stabilen Metallrahmen mit Fußstütze. Paul Mini bequem, leicht und leicht zu reinigen, ist in Familienküchen großartig, wo das Leben manchmal beschäftigt sein kann. Dieser Snackhocker mit mittlerer Höhe erhältlich in verschiedenen Farben kann eine moderne Kücheninsel gut ergänzen und gleichzeitig jedem Familienmitglied einen speziellen (vordefinierten) Ort bieten.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 55
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 8,37
Höhe in cm: 109
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 67,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5404028301555, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker PAUL MINI 48x55x109 cm, Textil, Schwarz, 8, 37 kg, BS04480BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.