| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-538000600703 Herst.-Nr.: 0538000600703 EAN/GTIN: 4003530247033 |
| |
|
| | |
| 538000600703 Terrassenschraube, Fixiergewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, Edelstahl rostfrei A4 Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.Das Fixiergewinde besteht aus einem Hauptgewinde, welches sich in die Unterkonstruktion einsetzt und dem Unterkopfgewinde. Dieses Unterkopfgewinde sorgt dafür, dass das Deckbrett auf der Unterkonstruktion unter allen Witterungsbedingungen sicher gehalten wird. Der glatte Schaft zwischen den Gewindeteilen nimmt die Bewegungen der Diele auf. Sie müssen nie wieder Holzdielen nachverschrauben, weil sie sich lösen oder zu stark knarren!Die CUT-Spitze unserer SPAX-Schrauben ermöglicht ein äußerst schnelles und effektives Eindrehen unserer Holzschrauben ohne Vorbohren. Die pfeilförmige CUT-Spitze verringert in Kombination mit dem Wellenprofil ein Spleißen und Reißen des Holzes. Darüber hinaus ermöglicht die CUT-Spitze ein sehr exaktes und rutschfestes Ansetzen der Schraubenspitze selbst auf glatten Oberflächen.Schrauben in Edelstahl rostfrei A4 können alles, was eine A2-Edelstahlschraube kann. Die höhere Legierung macht diese Schrauben aber auch noch säure- respektive seewasserbeständig. Einsatzgebiet dieser Schrauben sind vor allem Küstenregionen. Da sich in gechlortem Wasser Säure befindet, verwenden Sie ebenfalls Schrauben in Edelstahl rostfrei A4, falls Sie ein Holzdeck rund um einen Gartenpool planen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terrassenschraube, Torx-Spanplattenschrauben, spax terrassenschrauben a4, holzterrassenschraube a4, terrassenbauschraube, 538000600703, Fixiergewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, Edelstahl rostfrei A4 Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.Das Fixiergewinde besteht aus einem Hauptgewinde, welches sich in die Unterkonstruktion einsetzt und dem Unterkopfgewinde. Dieses Unterkopfgewinde sorgt dafür, dass das Deckbrett auf der Unterkonstruktion unter allen Witterungsbedingungen sicher gehalten wird. Der glatte Schaft zwischen den Gewindeteilen nimmt die Bewegungen der Diele auf. Sie müssen nie wieder Holzdielen nachverschrauben, weil sie sich lösen oder zu stark knarren!Die CUT-Spitze unserer SPAX-Schrauben ermöglicht ein äußerst schnelles und effektives, 4003530247033, 0538000600703 |
| | |
| |