| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5074662 Herst.-Nr.: 5074662 EAN/GTIN: 8432393132228 |
| |
|
| | |
| 5074662 Die Polux LED Closet Bar verfügt über einen Bewegungssensor, der das Ein- und Ausschalten durch Bewegungserfassung mit einem Erfassungsbereich von weniger als 1,5 Metern erleichtert. Die Leuchte schaltet sich innerhalb von 45 Sekunden aus, nachdem sie keine Bewegung mehr wahrgenommen hat, und kann in einem 558 mm breiten Schrankspalt installiert werden, der durch Abschneiden der Leiste in kleineren Räumen untergebracht werden kann.Die Montage besteht darin, dass die Stange an den Seiten des Raums, in dem sie installiert wird, angeschraubt wird. Die verwendeten Materialien sind matt eloxiertes Aluminium und Gummi, um das Geräusch der Aufhänger zu reduzieren. Für den Anschluss an 12 V Gleichstrom benötigen Sie einen 12 V-Konverter, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.Link zur Hersteller-Artikelseite (pdf): emucaonline.com/catalog/documents/sl-products/50745.IM.pdf
Link zum Video: youtu.be/6YtvnCtnIbk |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5074662, Emuca, Emuca Schrankstange mit LED Beleuchtung Polux und Bewegungssensor (12V DC), 708, Matt eloxiert, 8432393132228 |
| | |
| |