| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5060233803835 Herst.-Nr.: 5060233803835 EAN/GTIN: 5060233803835 |
| |
|
| | |
| 5060233803835 Mehrweg-Halbmaske »Elipse Integra« ABE1P3 R Eigenschaften: - Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen Feinstäube, organische, anorganische Gase, ohne Schutz gegen Ammoniak - Sichtscheibe aus Polycabonat, hält einem Aufprall von 120 m pro Sekunde stand, Anti-Beschlag- und hervorragende Anti-Kratz-Beschichtung - 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron - Filter montiert und austauschbar - Latex- und silikonfrei, leicht - TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld Anwendungsbereiche: Schweißen (Metalldämpfe und -staub in geschlossenen Räumen (Gasschweißen), Bauwesen (Farbe, Formen), Auto- und Schiffsreparatur (Epoxit, Farbe, Lösemittel), Fertigung (Lösungsmittel, verschiedene organische Gase), Landwirtschaft (Pestizide) Bestehend aus: Halbmaske, mit Filter Zulassung/Norm: EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008 ABE1P3 R D, EN166 Class 1B. K.N |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: farbspritzmaske ffp3, farbspritzmaske, 5060233803835, GVS, Atemschutzmaske, Mehrweg-Halbmaske, Mehrweg-Halbmaske »Elipse Integra« ABE1P3 R, 28562136, 1647122, 28562111, Halbmaske, 28561978, Atemschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbmaske Elipse Integra ABE1-P3 R, SPR584, wiederverwendbar, M/L, Eigenschaften:, Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen Feinstäube, organische, anorganische Gase, ohne Schutz gegen Ammoniak, Sichtscheibe aus Polycabonat, hält einem Aufprall von 120 m pro Sekunde stand, Anti-Beschlag- und hervorragende Anti-Kratz-Beschichtung, 99, 98 % Filtration, filtert bis zu 0, 3 Mikron, Filter montiert und austauschbar, Latex- und silikonfrei, leicht, TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld, Anwendungsbereiche: Schweißen (Metalldämpfe und -staub in geschlossenen Räumen (Gasschweißen), Bauwesen (Farbe, Formen), Auto- und Schiffsr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,64* | € 78,97* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 60,62* | € 79,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 73,97* | € 94,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|