| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5060233800315 Herst.-Nr.: 5060233800315 EAN/GTIN: 5060233800315 |
| |
|
| | |
| 5060233800315 Mehrweg-Halbmaske »Elipse« A1-P3 RD Eigenschaften: - Doppelfilter mit gebrauchsfertiger Halbmaske - Latex- und silikonfrei, leicht - TPE Maskenkörper, der bequem für lange Zeit zu tragen ist - Niedrige Profilfilter bieten ein ungestörtes Sichtfeld - Filter austauschbar - Kombiniert einen Partikelfilter mit einem Aktivkohlefilter zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe - Mit einem Siedepunkt >65° und Exposition von 1000ml/m3 (siehe EG-Klasse) - Kompatibel mit anderen PSA Schutzausrüstungen einschließlich Visiere und Schweißhelme Anwendungsbereiche: zum Lackieren oder gegen Lösemittel, Einsprühen von Holz (Holzschutzmittel und Lacke), Lösemittel- und Farbspritzen, Schädlingsbekämpfung, Gießereien, Straßeninstandhaltung (Asphaltieren) Bestehend aus: Halbmaske, mit Filter Zulassung/Norm: EN 14387:2004+A1:2008 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, geruchsschutzmaske aktivkohlefilter, geruchsmaske, farbspritzmaske ffp3, 5060233800315, GVS, Halbmaske, Mehrweg-Halbmaske, Mehrweg-Halbmaske »Elipse« A1-P3 RD, 28562136, 1647122, 28562111, 28561978, Atemschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Mehrweg-Halbmaske Elipse, A1-P3 RD, Gr. M/L, Eigenschaften:, Doppelfilter mit gebrauchsfertiger Halbmaske, Latex- und silikonfrei, leicht, TPE Maskenkörper, der bequem für lange Zeit zu tragen ist, Niedrige Profilfilter bieten ein ungestörtes Sichtfeld, Filter austauschbar, Kombiniert einen Partikelfilter mit einem Aktivkohlefilter zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe, Mit einem Siedepunkt 65° und Exposition von 1000ml/m3 (siehe EG-Klasse), Kompatibel mit anderen PSA Schutzausrüstungen einschließlich Visiere und Schweißhelme, Anwendungsbereiche: zum Lackieren oder gegen Lösemittel, Einsprühen von Holz (Holzschutzmittel und Lacke), Lösemittel- und Farbspritzen, Schädlingsbek |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,13* | € 37,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 28,30* | € 37,79* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 28,1195* | € 37,8295* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 28,42* | € 38,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 28,55* | € 38,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|