| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-48615966540 Herst.-Nr.: 0048615966540 EAN/GTIN: 0048615966540 |
| | |
|
| | |
| 48615966540 Stylmark Original Tubenschreiber - Metallkugel-Tubenschreiber - Lack in Aluminiumtube - Xylolfrei - Dickflüssige Lackfarbe eignet sich für Arbeiten über Kopf und auf rauen und vertikalen Oberflächen - Gute Haftung auf öligen und nassen Oberflächen - Anwendbar auf Stahl, Eisen, Beton, Stein, Asphalt, Mauerwerk, Kunststoff, Gummi, Stoffen, Gewebe - Markierbereich: –20 °C bis +70 °C - Temperaturbeständigkeit der Markierung: +200 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: signierpaste rot, tubenschreiber, 48615966540, Markal®, Stift, Markierstift, Stylmark Original Tubenschreiber, 28577239, 1649855, 28577238, Anreiß-Fluid und Markierstifte, 28577187, Reparatur/Oberflächenbearbeitung, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1, 0048615966540, Tubenschreiber Markal Stylmark 50ml rot, Metallkugel-Tubenschreiber, Lack in Aluminiumtube, Xylolfrei, Dickflüssige Lackfarbe eignet sich für Arbeiten über Kopf und auf rauen und vertikalen Oberflächen, Gute Haftung auf öligen und nassen Oberflächen, Anwendbar auf Stahl, Eisen, Beton, Stein, Asphalt, Mauerwerk, Kunststoff, Gummi, Stoffen, Gewebe, Markierbereich: –20 °C bis +70 °C, Temperaturbeständigkeit der Markierung: +200 °C, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,31* | € 3,15* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,35* | € 3,18* | | | | | 29 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,39* | | | | Lager 6QTZH | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,51* | € 3,39* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,60* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,0502* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|