Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermat Winkelscharnier W45 (Intermat 9936 W45), vorliegend, Öffnungswinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-48096
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     48096
EAN/GTIN:
     4023149057120
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
48096 • Intermat Winkelscharnier W45
• Mit Schließautomatik (Intermat 9936 W45)
• Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
• Öffnungswinkel 95°
• Für Türdicke 14 - 32 mm
• Anschlagart vorliegend
• TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm
• Topftiefe 10.5 mm
• Montage zum Anschrauben
• Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
• Integrierte Tiefenverstellung +2 mm / -2 mm
• Höhenverstellung über Montageplatte
• Stahl / Zinkdruckguss vernickelt
Weitere Suchbegriffe: topfband, 48096, Hettich, Intermat Winkelscharnier W45 (Intermat 9936 W45), vorliegend, Öffnungswinkel 95°, TH-Bohrbild 52 x 5, 5 mm, zum Anschrauben (-), Schnellmontage-Topfscharnier, Intermat Winkelscharnier W45, Intermat 9936 W45, Möbelscharnier, Objektscharnier, Objektband, Band, Möbelband, Aufclips-Scharnier, Aufklipsscharnier, Schnellmontagescharnier, Mehrgelenkscharnier, ungedämpftes Scharnier, Winkelscharnier, Winkelschrank Scharnier, 4023149057120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.